Motion
2304500000

MCGILL
2304500000

Galet suiveur à bride - diamètre de rouleau : 3.0000 po, largeur de rouleau : 2.0000 po, diamètre de bride : 3.9375 po, épaisseur de bride : 0.5938 po, bride simple
N° D’ARTICLE MI01536980
N° MFR2304500000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2304500000

Galet suiveur à bride - diamètre de rouleau : 3.0000 po, largeur de rouleau : 2.0000 po, diamètre de bride : 3.9375 po, épaisseur de bride : 0.5938 po, bride simple
N° D’ARTICLE MI01536980
N° MFR2304500000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5938 po
  • Rouleau Diamètre  
    3 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Filetage Taille  
    1 1/4-12
  • Poids
    5.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCFE 3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166111564
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (FCF)
  • Type de goujon
    De série avec coussinet excentrique
  • CUP_NON
    726166111564

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCFE 3
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer