Motion
FCFE 3 1/4

MCGILL
FCFE 3 1/4

Simple bride - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI01536981
N° MFRFCFE 3 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
FCFE 3 1/4

Simple bride - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI01536981
N° MFRFCFE 3 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5938 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCFE 3 1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166111588
  • Rpm max.
    880 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (FCF)
  • Type de goujon
    De série avec coussinet excentrique
  • CUP_NON
    726166111588

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCFE 3 1/4
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer