Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre4.9375 po
- Bride Épaisseur0.5938 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids8.47 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFCFE 4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111618
- Rpm max.700 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Type de goujonDe série avec coussinet excentrique
- CUP_NON726166111618
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique