Spécifications
Dimensions
- Force de serrage625
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre1.5000 po
- Rouleau Diamètre2-1/2 po
- Rouleau Largeur1.3125 po
- Taille du support0.25
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur1.7500 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.25 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0,6875 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique1320
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVCF 2 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111373
- MatérielAcier de roulement, fini oxyde noir
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (VCF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166111373
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Goujon de type suiveur de came à rainure en V de diamètre extérieur Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face du filetage