Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Alésage Diamètre1-7/16 à 4-1/2 po
- Largeur de la face4 po
- Longueur jusqu’à Alésage4-1/2 po
- Diamètre extérieur33.576 po
- Diamètre du pas33.686 po
- Poids162.00 lb
Détails
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents192
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672590891