Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.43 lb
Détails
- ApplicationPétrole | Gaz
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale356 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 100 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort réduit
- Pression nominale1000 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRPTFE
- SérieSSLBV-SP
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Plage de température-20 °F à 428 °F
- Type de filNPT femelle x NPT femelle
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable 316