Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.59 lb
Détails
- ApplicationPour le service aérien seulement.
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée décalée
- Dispositif de verrouillageVerrou coulissant
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.50 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Pression nominale0 à 125 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRTFE
- SérieBBV-LV
- Type de filNPT femelle x NPT femelle
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneLaiton