Motion
1-7/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 60SD

GATES RUBBER CO
1-7/8X10 MARINE+ WET EXH 60SD

Tuyau industriel d’échappement humide Marine Master sup. Plus - 1-7/8 po de diamètre intérieur, 4.1 pression de service, type de tuyau marin et moteur, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01543227
N° MFR1-7/8X10 MARINE+ WET EXH 60SD
Prix44.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-7/8X10 MARINE+ WET EXH 60SD

Tuyau industriel d’échappement humide Marine Master sup. Plus - 1-7/8 po de diamètre intérieur, 4.1 pression de service, type de tuyau marin et moteur, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01543227
N° MFR1-7/8X10 MARINE+ WET EXH 60SD
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
Prix44.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.95 lb par pi
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-7/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.33 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Tissu synthétique avec fil intégré
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053215496
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, ARPM Classe C, SAE
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053215496
  • Pression de service
    4.1

Aperçu

Description du fabricant
1 7/8 MARINE MASTER PLUS HUMIDE