Motion
87200
Pompe à huile et à graisse - Pompe pneumatique, huile, graisse, débit de 0.1 po3, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI01543984
N° MFR87200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile et à graisse - Pompe pneumatique, huile, graisse, débit de 0.1 po3, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI01543984
N° MFR87200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Application
    Petits systèmes progressifs, industrie de l’impression, manutention, traitement des métaux
  • Débit
    0.1 po3
  • Comprend
    Lubrifiant synthétique
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier/Acier inoxydable/Nylon
  • Rapport de pompe
    25:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
87200 POMPE PNEUMATIQUE