Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0600 po
- Diamètre du joint1.2500 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille maximale de l’alésage1.0000 po
- Longueur totale3.7500 po
- Hauteur de la goupille1.8800 po
- Code de tailleNB-8
- Poids1.09 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageD-8
- Type d’alésageSolide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeJoint unique
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal25 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieN.-B.
- Couple de rupture statique2500 po-lb
- CUP_NON685144156068
Aperçu
- Conçu avec des roulements à aiguilles de haute qualité, prélubrifiés et scellés
- Idéal pour les applications jusqu’à 25° de désalignement angulaire et des vitesses jusqu’à 6,000 tr/min
- Disponible en tailles : 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité) avec votre choix d'alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainures de clavette
- Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
- La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels