Motion
HD13B UJ 1 1/4X1  1/4 NKW NSS

LOVEJOY INC
HD13B UJ 1 1/4X1 1/4 NKW NSS BE

68514445655 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.2500 po, 2.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01544118
N° MFRHD13B UJ 1 1/4X1 1/4 NKW NSS BE
Prix1,098.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HD13B UJ 1 1/4X1 1/4 NKW NSS BE

68514445655 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.2500 po, 2.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01544118
N° MFRHD13B UJ 1 1/4X1 1/4 NKW NSS BE
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
Votre prix1,098.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre du joint
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    3.5000 po
  • Code de taille
    HD-13B
  • Poids
    6.76 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-13
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    HD
  • Couple de rupture statique
    33120 po-lb
  • CUP_NON
    685144456557

Aperçu

Description du fabricant
HD13B-UJ-1-1/4X1-1/4-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard