Motion
HLA30 X 1-7/8

LOVEJOY INC
HLA30 X 1-7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442929 - série Hexadrive, diamètre de diamètre 1.8750 po, diamètre extérieur 12.5000 po
N° D’ARTICLE MI01544134
N° MFRHLA30 X 1-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HLA30 X 1-7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514442929 - série Hexadrive, diamètre de diamètre 1.8750 po, diamètre extérieur 12.5000 po
N° D’ARTICLE MI01544134
N° MFRHLA30 X 1-7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4430V
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    12.8300 po
  • Diamètre minimal du pas
    10.8100 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    4.5000 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Série
    Hexadrive

Aperçu

Description du fabricant
HLA30 X 1-7/8