Motion
SBN7654
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.2810 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544737
N° MFRSBN7654
Prix957.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.2810 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544737
N° MFRSBN7654
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
Prix957.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    1.8750 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.2810 po
  • Poids de l’écrou
    4.2 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1880 po
  • Poids de la vis
    5.25 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.332 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    44/88
  • Capacité de charge dynamique
    7242 lb
  • Capacité de charge statique
    29895 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN7654 ÉCROU À BILLES (C2) 1500-1875 VERS LA DROITE