Motion
SBN8280
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544739
N° MFRSBN8280
Prix890.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544739
N° MFRSBN8280
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
Votre prix890.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3440 po
  • Poids de l’écrou
    3.9 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.176 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    30/59
  • Capacité de charge dynamique
    7560 lb
  • Capacité de charge statique
    34662 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN8280 ÉCROU À BILLES (C2) 1500-1000 VERS LA DROITE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif