Motion
SBN8280 PAR C10436

NOOK INDUSTRIES
SBN8280 PER C10436

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544750
N° MFRSBN8280 PER C10436
Prix1,042.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN8280 PER C10436

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01544750
N° MFRSBN8280 PER C10436
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
Votre prix1,042.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    1.0000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3440 po
  • Poids de l’écrou
    3.9 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.176 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    30/60
  • Capacité de charge dynamique
    7560 lb
  • Capacité de charge statique
    34662 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN8280 PAR C10436

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif