Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.828 po
- Diamètre du trou central1.297 po
- Dimensions4.250 x 7.500 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue10.938 po
- Diamètre du capuchon de charge2.250 po
- Trou de montage0.469 po
- Tige de piston Diamètre2.250 po
- Hauteur rétractée8.438 po
- Accident vasculaire cérébral2.500 po
- Poids29.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective6.280 po2
- Filetage du capuchon de charge1-1/4 – 7
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile15.700 po3
- Série / TypeSérie RT / Trou central
- tonnes à 10000 psi31.40 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour les applications de tirage et de pressage
- Une conception éprouvée; utilisée dans toute l’industrie depuis plus de 45 ans
- Les cylindres résistent à des charges « en fin de course » complètes
- Conception compacte; idéale pour les applications où l’espace est limité
- La tête de base peut être changée d’un trou taraudé à un trou simple en changeant simplement l’insert
- Les pistons ont un traitement « Power Tech » pour la résistance à la corrosion et à l’abrasion