Motion
GEG 63 ES

SKF
GEG 63 ES

Roulement lisse sphérique radial - alésage de 63 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de bague intérieure de 63 mm, ouvert, qualité standard
N° D’ARTICLE MI01545364
N° MFRGEG 63 ES
Prix519.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEG 63 ES

Roulement lisse sphérique radial - alésage de 63 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de bague intérieure de 63 mm, ouvert, qualité standard
N° D’ARTICLE MI01545364
N° MFRGEG 63 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix519.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.2680 po, 83 mm
  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    63 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rainure et trous annulaires
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEG 63 ES
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577043054
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    255 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1270 kN
  • Série
    GEG
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577043054

Aperçu

Description du fabricant
GEG 63 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG