Motion
7020 DAA/P4ATBTA

SKF
7020 ACD/P4ATBTA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01545416
N° MFR7020 ACD/P4ATBTA
Prix7,199.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7020 ACD/P4ATBTA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 72 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01545416
N° MFR7020 ACD/P4ATBTA
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
Prix7,199.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    8.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7020-ACDP4/ATBTA
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577067210
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    80 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577067210

Aperçu

Description du fabricant
7020-ACDP4/ATBTA