Motion
ASB16-XS
Support d’arbre, support d’extrémité, profil bas - Série : 60 Boîtier, aluminium, diamètre d’arbre : 1 po
N° D’ARTICLE MI01545753
N° MFRASB16-XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support d’arbre, support d’extrémité, profil bas - Série : 60 Boîtier, aluminium, diamètre d’arbre : 1 po
N° D’ARTICLE MI01545753
N° MFRASB16-XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1 po

Détails

  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Aluminium
  • Série
    60 Caisse
  • Type de soutien
    Fin du soutien

Aperçu

Description du fabricant
ASB16XS BLOC D’ARBRE
  • Contrairement aux arbres communs, les arbres Thomson 60 Case LinearRace® sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées dans une installation certifiée ISO9000:2000 .
  • Nos techniques sont continuellement mises à niveau avec un savoir-faire exclusif acquis de plus de 53 ans de conception et de fabrication de roulements linéaires.
  • L’utilisation de l’arbre LinearRace 60 Case® avec les roulements à billes Thomson assure une performance et une durée de vie optimales des roulements.