Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.0300 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale2.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Taille du filetage14-7/8 po
- Poids1.55 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Rpm max.1700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale9770 lbf
- Capacité de charge statique radiale17100 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790211478