Motion
120SK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
120SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 120 / 1-1/2 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI01545962
N° MFR120SK1 CONN LINK
Prix73.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 120 / 1-1/2 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI01545962
N° MFR120SK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.118 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.386 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    2.081 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194268

Aperçu

Description du fabricant
120 SK-1 LIEN DE CONNEXION TYPE CP