Motion
7600-448-001

WARNER
7600-448-001

Capteur de proximité ultrasonique 7600-448-001 - 4.00 po à 40.00 po dans la portée de détection, tension d’entrée 20-30V c.c., sortie analogique (4 à 20mA ou 0 à 10V) Invertible
N° D’ARTICLE MI01546169
N° MFR7600-448-001
Prix4,008.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
7600-448-001

Capteur de proximité ultrasonique 7600-448-001 - 4.00 po à 40.00 po dans la portée de détection, tension d’entrée 20-30V c.c., sortie analogique (4 à 20mA ou 0 à 10V) Invertible
N° D’ARTICLE MI01546169
N° MFR7600-448-001
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
Prix4,008.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    50 mA

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Protection contre les courts-circuits• Indicateur DEL
  • Matériau du boîtier
    Plastique Valox
  • Type de boîtier
    Baril fileté métrique M30 x 1.5
  • Humidité
    0-95 % sans condensation
  • Tension d’entrée
    20-30 V c.c.
  • Indicateur DEL
    Indicateur DEL (vert à rouge indique la puissance du signal)
  • Catalogue du fabricant
  • Support de montage
    7430-448-003 Métal, 596-0223-041 Plastique
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 12
  • Classe de protection
    IP 65
  • Contrôle de la portée
    Zéro et portée (2 potentiomètres)
  • Temps de réponse
    30 ms
  • Principe de détection
    Proximité ultrasonique
  • Portée de détection
    4.00 po à 40.00 po
  • Série
    Série de sorties analogiques
  • Type de sortie de fonction de commutation
    Sortie analogique (4 à 20mA ou 0 à 10V) Invertible
  • Plage de température
    32 à +140 °F
  • Type de cessation d’emploi
    Câble de 6 pi (prise/prise)
  • Fréquence du transducteur
    212 kHz

Aperçu

Description du fabricant
7600-448-001
  • Protection contre les courts-circuits
  • Indicateur DEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté