Spécifications
Dimensions
- Charge axiale909 kN
- Visage Diamètre214 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Largeur totale28 mm
- Filetage TailleM190 x 3.0
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-38
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU DE BLOCAGE KM-38