Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1-3/8 po
- Longueur du baril11/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-21/32 po
- Alésage Diamètre24 mm
- Taille de la bagueJA
- Bride extérieure Diamètre2.0000 po
- Bride Épaisseur0.3125 po
- Taille de la rainure de clavette8 x 6 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Longueur de vis1 po
- Taille du filetage#10-24
- Poids0.70 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendClé peu profonde
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis5 pi-lb
- Capacité de couple1750 po
- CUP_NON698672123587