Motion
NJ315EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 160 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01547086
N° MFRNJ315EMC3
Prix1,399.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 160 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01547086
N° MFRNJ315EMC3
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
Prix1,399.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021572
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    300
  • CUP_NON
    029176021572

Aperçu

Description du fabricant
NJ315EMC3 BRG