Motion
6403-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01547276
N° MFR6403-C3
Prix131.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01547276
N° MFR6403-C3
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
Prix131.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6403-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6403-C3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6403-C3
  • Rpm max.
    16200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    64
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801065498

Aperçu

Description du fabricant
6403-C3