Motion
160K1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
160K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 160 / 2 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI01547283
N° MFR160K1 CONN LINK
Prix122.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
160K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 160 / 2 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI01547283
N° MFR160K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.705 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.516 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    2.840 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Poids
    1.73 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039194244

Aperçu

Description du fabricant
160 K-1 TYPE CP LIAISON CONN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon