Motion
72CA08201R
72CA08201R
N° D’ARTICLE MI01548291
N° MFR72CA08201R
Prix134.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72CA08201R
N° D’ARTICLE MI01548291
N° MFR72CA08201R
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
Prix134.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po | 257.18 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po, 257.18 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
  • Application
    Supports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1600 lb, 725.748 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    72
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    72
  • Plaque supérieure
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
72CA08201R RGD CST C/W 8 X 2 CA