Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche21/32 po
- Taille du filetage interne5/8 – 11
- Longueur0.938 po
- Longueur en diamètres1-1/2
- Diamètre extérieur libre max.0.767 po
- Diamètre extérieur libre min.0.742 po
Détails
- Type d'insert de bobineCourse libre
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitInserts de bobine
- Type de pas de filetageGrossière