Motion
R1185-4

Helicoil
R1185-4

Insert de bobine en marche libre, acier inoxydable, diamètre de 1-1/2 longueurs, longueur de 3/8 po, taille de filetage interne 1/4-20
N° D’ARTICLE MI01551620
N° MFRR1185-4
Prix27.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Helicoil
R1185-4

Insert de bobine en marche libre, acier inoxydable, diamètre de 1-1/2 longueurs, longueur de 3/8 po, taille de filetage interne 1/4-20
N° D’ARTICLE MI01551620
N° MFRR1185-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    H
  • Taille du filetage interne
    1/4 – 20
  • Longueur
    3/8 po
  • Longueur en diamètres
    1-1/2
  • Diamètre extérieur libre max.
    0.33 po
  • Diamètre extérieur libre min.
    0.31 po

Détails

  • Type d'insert de bobine
    Course libre
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Inserts de bobine
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
R1185-4 EMBALLAGE R 1/4-20 1-1/2DIA (P)