Motion
01075
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552097
N° MFR01075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552097
N° MFR01075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po;5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382010751
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 01075 6 PO
  • Très flexible et idéal pour la préparation de surfaces de service léger à moyen sur les surfaces irrégulières
  • La construction en anneau solide assure une action de brossage en douceur et une longue durée de vie de la brosse
  • Densement rempli de fils de matériau de remplissage de haute qualité
  • Matériau de remplissage : acier
  • Régime max. : 12,500 pour 4”, 6,000 tous les autres
  • Applications : nettoyage de la rouille, du tartre et de la saleté, ébavurage léger, mélange des bords, rugosité pour l’adhérence, finition pour l’apparence, préparation de la finition avant le placage ou la peinture, idéal pour les applications à production élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon