Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382010850
Aperçu
- Caractérisé par une longueur de garniture plus courte, une largeur de face plus étroite et la même construction durable que les autres roues en fil serti de soudeuse
- Conçu spécialement pour une utilisation sur les petites meuleuses d’établi pour réduire le fléau et prolonger la durée de vie dans un large éventail d’applications
- Construction durable
- 7/16 po T de la plaque frontale