Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382035204
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- Présente une largeur de face plus large pour couvrir plus de surface
- Densité et agressivité maximales du fil
- Couvre plus de surface en un seul passage