Motion
03680
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552163
N° MFR03680
Prix530.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 2 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552163
N° MFR03680
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
Prix530.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien d’installations, aérospatiale, automobile, alimentaire, pharmaceutique
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382036805
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03680 12 po CR. ROUE EN FIL
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • Présente une largeur de face plus large pour couvrir plus de surface
  • Densité et agressivité maximales du fil
  • Couvre plus de surface en un seul passage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté