Motion
03812
Adaptateurs métalliques, trou d'arbre de 2 po à 1 po
N° D’ARTICLE MI01552172
N° MFR03812
Prix6.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs métalliques, trou d'arbre de 2 po à 1 po
N° D’ARTICLE MI01552172
N° MFR03812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’arbre adaptée
    1 po
  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Pour la taille du trou de l’arbre de la brosse
    2 po
  • Hauteur totale
    0.3500 po
  • Longueur totale
    2.3000 po
  • Largeur totale
    2.3000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • À utiliser avec
    Roues de 2 po de diamètre intérieur
  • Matériel
    Métal
  • Types de produits
    Adaptateur d’arbre
  • CUP_NON
    012382038120

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÉTALLIQUE 03812
  • Pour les pinceaux pour le visage moyens et larges
  • Utilisé en paires et tarif par paire
  • Pour adapter un trou d'arbre de 2 po à un trou d'arbre de 1 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté