Motion
06170
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552267
N° MFR06170
Prix161.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552267
N° MFR06170
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
Prix161.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382061708
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE SERTIE MOYENNE DE 06170 10 PO
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • T de 2,5 cm sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté