Motion
06490
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552272
N° MFR06490
Prix181.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552272
N° MFR06490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Moyen
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien d’installations, aérospatiale, automobile, alimentaire, pharmaceutique
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382064907
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE SERTIE MOYENNE DE 06490 8 PO
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • T de 2,5 cm sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon