Motion
7701
Arbre d’entraînement Nylox, pour diamètre de brosse : 6 po, diamètre de tige : 3/4 po, longueur totale : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01552277
N° MFR7701
Prix520.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’entraînement Nylox, pour diamètre de brosse : 6 po, diamètre de tige : 3/4 po, longueur totale : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01552277
N° MFR7701
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
Prix520.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre de la brosse
    6 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    5.8000 po
  • Largeur totale
    5.8000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • Numéro CUP du fabricant
    012382077013

Aperçu

Description du fabricant
07701 STIMULER LES ARBRES
  • Montage des brosses à disque de sciure sur tout type de fraiseuse ou de machine CNC
  • À utiliser avec les brosses à disque de 6 po Dia avec cercle de boulonnage de 3 po Dia

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté