Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po;1/2 po
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.0118 po
- Longueur totale4.0000 po
- Longueur de la garniture7/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 à 3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations, fabrication
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382080341
- Type de filNœud
Aperçu
- Les touffes de fil à nœud individuel offrent une flexibilité minimale pour une action de brossage plus agressive
- Construit avec une plaque d’acier interne qui a des trous individuels à espacement égal autour du périmètre; le fil est inséré dans chaque trou, torsadé en un nœud et a exactement le même nombre de fils, assurant ainsi un équilibre parfait
- Matériau de remplissage : acier ou acier inoxydable
- Élimine les vibrations, réduit la fatigue de l’opérateur et augmente la durée de vie de la brosse
- Applications : Enlever la rouille, le tartre, la soudure, les éclaboussures et l’oxydation, rugueux les surfaces, enlever les éclats de caoutchouc ou de plastique, enlever les bavures lourdes, opérations de nettoyage intensif, nettoyage des soudures, conditionnement des surfaces