Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse5 po
- Diamètre6 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale6.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAcier au carbone
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- GradeHaute performance
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageTrou d’arbre
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382087661
- Type de filNœud
Aperçu
- La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
- Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
- Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage