Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.016 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face7/8 po
- Diamètre de remplissage0.016 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382091804
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage maximale avec une flexibilité minimale
- Double rangée de fils noués pour un visage de brosse plus large
- Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières