Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.016 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de remplissage0.016 po
- Longueur totale8.0000 po
- Longueur de la garniture1-5/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382094300
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières