Motion
09540
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552367
N° MFR09540
Prix313.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552367
N° MFR09540
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
Votre prix313.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382095406
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 09540 12 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Double rangée de fils noués pour un visage de brosse plus large
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good