Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale1.3500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, fabrication, entretien des installations, alimentation, pharmaceutique, fabrication, construction navale
- Numéro CUP du fabricant012382100186
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100186
- Type de filsertie
Aperçu
- Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
- Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
- Extrémité solide pour les applications légères et générales
- Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou D.I., matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux d’identification, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement par points