Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Soies évaséesÉvasé
- Numéro CUP du fabricant012382100339
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100339
Aperçu
- Remplissage de fil serti qui a été « pré-feutré » pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Convient aux surfaces larges et légèrement profilées
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit