Motion
10048
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, type sertie, 2-3/4 po de diamètre de brosse, 16000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552423
N° MFR10048
Prix56.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, type sertie, 2-3/4 po de diamètre de brosse, 16000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552423
N° MFR10048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    2-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    2.3000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Soies évasées
    Évasé
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100483
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100483
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE CIRCULAIRE ÉVASÉE DE 10048 2-3/4 PO
  • Remplissage de fil serti qui a été « pré-feutré » pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
  • Convient aux surfaces larges et légèrement profilées
  • À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté