Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale1.4500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture3/8 po
Détails
- MariéMarié
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382111052
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382111052
Aperçu
- Présente une construction à extrémité solide
- Disposer d’une paire de bandes autour du remplissage pour réduire la longueur de la garniture exposée et le léger échappement de la brosse à la vitesse de fonctionnement pour fournir une action de brossage agressive et contrôlée
- À utiliser avec les meuleuses à matrice et les meuleuses à angle droit
- Offre une action de brossage agressive et contrôlée
- Une paire de bandes autour du remplissage pour réduire la longueur de la garniture exposée et limiter l’évasement de la brosse à la vitesse de fonctionnement
- Offre une action de brossage agressive et contrôlée