Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.023 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale3.6500 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382123161
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382123161
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À UNE RANGÉE DE 12316 4 PO
- Fournit une action de brossage rapide et robuste
- Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses angulaires et outils électriques portatifs
- Matériau de remplissage : acier
- Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité