Motion
12396
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 6 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552492
N° MFR12396
Prix117.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 6 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552492
N° MFR12396

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.035 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.035 po
  • Longueur totale
    5.8000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382123963
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382123963
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À UNE RANGÉE DE 12396 6 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec un peu de flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces relativement planes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté