Motion
12766
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552507
N° MFR12766
Prix56.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552507
N° MFR12766

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Agressif
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382127664
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382127664
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À DOUBLE RANGÉE DE 12766 4 PO
  • Robuste pour les applications difficiles
  • Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses d’angle et outils électriques portatifs
  • Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Matériau de remplissage : acier
  • Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon